Alumínium csőkulcs adaptálható

Cikkszám: 4932478672
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478672
EAN / GTIN 4058546348656
Gyártó száma 4932478672
L-szám L00800 3656

Leírás

Leírás:

  • Az állítható fogantyú 450 és 600 mm között testre szabható
  • A levehető 250 mm hosszú fogantyú a szűk helyeken való használathoz
  • Alumínium kivitel a könnyebb súlyért
  • Függő pofa a csövek és szerelvények biztonságos megfogásához
  • Ergonomikus kerek fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Elkeményített pofák az extra tartósság és a jobb tartóerő érdekében

Jellemző:

  • Súly [g]: 2019
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Csaló alumínium állítható csőkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz