AAKMMTC01 DIA CSISZOLÓKORONG (1DB)

Cikkszám: 4932478589
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932478589
EAN / GTIN 4892210192059
Gyártó száma 4932478589
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Leírás:

  • 1x 76 mm-es gyémántvágó korong
  • 76 mm-es korongátmérőjű és 10 mm-es furatátmérőjű vágógépekhez, mint pl: BMM18SBL
  • Falburkolólapok vágásához fürdőszobák és konyhák számára vagy padlóburkolólapok kivágásához, pl. új csövek
  • szereléséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz