Vízmérték dupla T-profil 60 cm magn.

Cikkszám: 4932478565
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478565
EAN / GTIN 4058546347581
Gyártó száma 4932478565
L-szám L00800 2723

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, megerősített alumíniumkeret
  • A mágneses alap lehetővé teszi mindkét kézzel történő munkavégzést, amikor a vízmérték fémhez rögzíthető
  • A mérési pontosság 0,029° (0,5 mm/m) normál és felhajtható helyzetben
  • Markírozás a könnyű leolvasáshoz 1 és 2 fokos lejtésnél
  • Nagy kontrasztú libellarendszer az optimális leolvashatóság érdekében
  • Sokkot elnyelő gumi végsapkák

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: I gerenda vízmérték mágneses - 60 cm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz