7 az 1-ben kombinált fogó

Cikkszám: 4932478554
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478554
EAN / GTIN 4058546347475
Gyártó száma 4932478554
L-szám L00800 1415

Leírás

Leírás:

  • Kábelvágó 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² és 6,00 mm² méretű kábelekhez
  • Kábelvágó ívelt, lézerrel edzett vágóélekkel
  • fogók: Alkalmas kábelek fogására és hajlítására
  • Kábelcsövek ⌀ 12-25 mm-es csövek lefejtésére alkalmas
  • Kábelszemek hajlítása lehetséges
  • Integrált krimpelő
  • Integrált csavarvágó
  • A csavarzár egykezes kezelést tesz lehetővé, és csukott állapotban rögzíti a fogót
  • Feszítőzár a könnyű nyitáshoz
  • Korrózióvédelem: hosszabb élettartam a csökkentett korróziónak köszönhetően

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: 7 az 1-ben kombinált fogó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz