Gyémántfúró M14 51 mm

Cikkszám: 4932478283
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
    Termék fajtája Körkivágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932478283
    EAN / GTIN 4058546344603
    Gyártó száma 4932478283
    L-szám L00800 2422

    Leírás

    Leírás:

    • A gyémánthegyű fúrókat kifejezetten kemény anyagok professzionális használatára fejlesztették ki, pl. B
    • Porcelán, gres, természetes kőburkolólapok, öntöttvas vagy üvegszálas anyagok
    • A DIAMOND MAX™ fúrók a legkeményebb anyagoknál is garantálják a kiváló teljesítményt és a szerszám élettartamot
    • Száraz fúrók: ezek a gyémántfúrók nem igényelnek vízhűtést
    • M14-es rögzítés: Közvetlen használatra sarokcsiszolókkal
    • Tiszta fúrások: ezekkel a fúrókkal tiszta, precíz furatokat fúrhat a felület károsítása nélkül
    • Kopásállóság: kiváló minőségű, vákuumcsiszolt gyémántok a nagy tartósság és a gyorsabb fúrási előrehaladás érdekében
    • Élettartam: A robusztus fúrótest méretstabil marad
    • A fúrómag könnyű eltávolítása: A nagyobb átmérőkön található kidobónyílások a fúrómag könnyebb felhelyezését és eltávolítását teszik lehetővé
    • Alkalmazási területek:
    • Kerámia burkolólapok - minden típusú puha és kemény: Porcelán/finomszemcse/természetes kő/terrazzo/terrakotta/műkő/mázas
    • öntöttvas
    • üvegszálas
    • plexi/perspex
    • Megfelelési javaslat:
    • A gyémántfúró közvetlenül sarokcsiszolóval is használható
    • Az orsózárat meglazítva és a fúrót közvetlenül a menetre csavarozva
    • A nyitott végű villáskulccsal meghúzva

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 35
    • Pack tartalma: 1
    • Termékváltozat: M14 gyémántfúró 51mm - 1db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz