Gyémántfúró M14 40 mm

Cikkszám: 4932478281
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478281
EAN / GTIN 4058546344580
Gyártó száma 4932478281
L-szám L00800 2565

Leírás

Leírás:

  • A gyémánthegyű fúrókat kifejezetten kemény anyagok professzionális használatára fejlesztették ki, pl. B
  • Porcelán, gres, természetes kőburkolólapok, öntöttvas vagy üvegszálas anyagok
  • A DIAMOND MAX™ fúrók a legkeményebb anyagoknál is garantálják a kiváló teljesítményt és a szerszám élettartamot
  • Száraz fúrók: ezek a gyémántfúrók nem igényelnek vízhűtést
  • M14-es rögzítés: Közvetlen használatra sarokcsiszolókkal
  • Tiszta fúrások: ezekkel a fúrókkal tiszta, precíz furatokat fúrhat a felület károsítása nélkül
  • Kopásállóság: kiváló minőségű, vákuumcsiszolt gyémántok a nagy tartósság és a gyorsabb fúrási előrehaladás érdekében
  • Élettartam: A robusztus fúrótest méretstabil marad
  • A fúrómag könnyű eltávolítása: A nagyobb átmérőkön található kidobónyílások a fúrómag könnyebb felhelyezését és eltávolítását teszik lehetővé
  • Alkalmazási területek:
  • Kerámia burkolólapok - minden típusú puha és kemény: Porcelán/finomszemcse/természetes kő/terrazzo/terrakotta/műkő/mázas
  • öntöttvas
  • üvegszálas
  • plexi/perspex
  • Megfelelési javaslat:
  • A gyémántfúró közvetlenül sarokcsiszolóval is használható
  • Az orsózárat meglazítva és a fúrót közvetlenül a menetre csavarozva
  • A nyitott végű villáskulccsal meghúzva

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 35
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: M14 gyémántfúró 40mm - 1db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz