Széles véső SDS-Plus 250x40mm SLEDGE

Cikkszám: 4932478264
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478264
EAN / GTIN 4058546344412
Gyártó száma 4932478264
L-szám L01500 2

Leírás

Leírás:

  • Még 2x hosszabb szerszám élettartam a hagyományos vésőkhöz képest
  • Önállóan élesedő vésőhegy
  • Extrahosszú munkahossz a nagyobb anyagleválasztásért
  • A vésőhegy tovább marad éles és csökkenti az elakadást
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 250
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SDS-Plus Sledge széles vésők önélező 250 x 40 mm - 1db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz