Power bit betét 1/2″ HEX6x67 mm SHOCKWAVE

Cikkszám: 4932478064
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478064
EAN / GTIN 4058546339975
Gyártó száma 4932478064
L-szám L00800 1428

Leírás

Leírás:

  • Előfúróbetét DIN 3121 / ISO 1174-2 szerinti hatlapú foglalattal és 1/2˝-os négyszöghajtással
  • Magasabb nyomatékú rögzítési munkákhoz alkalmas, közvetlenül 1/2˝-os foglalattal rendelkező ütvecsavarozókhoz illeszkedik
  • Tűfurat a szerszámokon és adaptereken való rögzítéshez csapzárral

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: HEX6 1/2″ ütvefúró bit foglalat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz