Power bit betét 1/2″ TX50x67 mm SHOCKWAVE

Cikkszám: 4932478062
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478062
EAN / GTIN 4058546339951
Gyártó száma 4932478062
L-szám L00800 1431

Leírás

Leírás:

  • Előfúróbetét TX-foglalattal és 1/2˝-os négyszöghajtással a DIN 3121 / ISO 1174-2 szerint
  • Magasabb forgatónyomatékú rögzítési munkákhoz alkalmas, közvetlenül 1/2˝-os foglalattal rendelkező ütvecsavarozókhoz illeszkedik
  • Tűfurat a csapszeges rögzítéshez szerszámokon és adaptereken csapszeges reteszeléssel

Jellemző:

  • A csomag tartalma: 1
  • Termékváltozat: TX50 1/2″ ütvecsapó bit foglalat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz