SLC50/115 K40 kerámia csiszolótárcsa

Cikkszám: 4932472228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932472228
    EAN / GTIN 4058546326241
    Gyártó száma 4932472228
    L-szám L00800 2426

    Leírás

    Leírás:

    • Extrémebb anyageltávolítás a CERA TURBO™ segítségével: 50%-kal gyorsabb anyageltávolítás és akár 2x hosszabb szerszám élettartam a vágókorongokhoz képest
    • Kerámia hibrid csiszolószövet acél és rozsdamentes acél csiszolásához
    • Műanyag alátétlap
    • Nagyon rugalmas alátétlap: Csiszolás közben csökkenti önmagát
    • alacsony hőfejlődés: nincs a munkaanyag, különösen a rozsdamentes acél elszíneződése
    • Németországi gyártmány
    • Ideális acélhoz, rozsdamentes acélhoz V2A (1. 4301)/V4A (1.4401) és színesfémekhez (alumínium, titán, stb
    • )
    • Szabályozható egység 10 db...

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 22,2
    • Tárcsa átmérője: 115
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: CERA TURBO 115 mm / szemcse 40
    • Tárcsa átmérője [mm]: 115

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz