SL50/115 K40 cirkónium csiszolótárcsa

Cikkszám: 4932472227
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932472227
    EAN / GTIN 4058546326234
    Gyártó száma 4932472227
    L-szám L00800 530

    Leírás

    Leírás:

    • Magas minőségű cirkonkorund: hosszabb élettartam acélhoz és rozsdamentes acélhoz
    • Egyaránt alkalmas acélhoz, rozsdamentes acélhoz V2A (1.4301) / V4A (1. 4401)
    • természetes szálas alátét: rezgéscsillapított és zajelnyelő alátét
    • Környezetbarát természetes szálból készült
    • Flexibilis alátét: ideálisan alkalmazkodik a munkadarabhoz
    • Német gyártmány
    • Bázisegység 10 db
    • Ideális sebességtartomány: ⌀115 mm: 7. 000 - 8.000 min-1
    • ⌀125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
    • Alkalmazás: acél, színes acél (alumínium, titán stb.), rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Elhelyezőegység 10 db

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 22,2
    • Tárcsa átmérője: 125
    • Pakettartalom: 1 db
    • Termékváltozat: Zirkónium lapkakorong 125 mm / szemcse 120
    • Tárcsa átmérője [mm]: 125

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz