SL50/115 K60 cirkónium csiszolótárcsa

Cikkszám: 4932472221
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932472221
EAN / GTIN 4058546326173
Gyártó száma 4932472221
L-szám L00800 2852

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű cirkonkorund: hosszabb élettartam acélhoz és rozsdamentes acélhoz
  • Alkalmas acélhoz, rozsdamentes acélhoz V2A (1.4301) / V4A (1. 4401)
  • természetes szálas alátét: rezgéscsillapított és zajelnyelő alátét
  • Környezetbarát természetes szálból készült
  • Flexibilis alátét: ideálisan alkalmazkodik a munkadarabhoz
  • Német gyártmány
  • Bázisegység 10 db
  • Ideális sebességtartomány: ⌀115 mm: 7. 000 - 8.000 min-1
  • ⌀125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
  • Alkalmazás: acél, színes acél (alumínium, titán stb.), rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Elhelyezőegység 10 db

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 115
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Zirkónium csappantyú tárcsa 115 mm / szemcse 60
  • Tárcsa átmérője [mm]: 115

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz