Gyémánt fúrókorona WCHP-TK 25x270mm 1/2″G

Cikkszám: 4932472174
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932472174
EAN / GTIN 4058546325701
Gyártó száma 4932472174
L-szám L00800 4565

Leírás

Leírás:

  • Szabványos 1/2˝ G-felvétel 40 mm átmérőig, 1 1/4˝ UNC-felvétel 51-150 mm átmérőtől
  • Lézerhegesztett szegmensek, erős a letörés ellen
  • 10 mm magas szegmensek a hosszú élettartamért
  • Vasbetonban való használatra alkalmas
  • Nedves fúráshoz

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 300
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: WCHP-TK 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz