Gyémánt fúrókorona WCHP-TK 14x270mm 1/2″G

Cikkszám: 4932472168
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
    Termék fajtája Körkivágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932472168
    EAN / GTIN 4058546325640
    Gyártó száma 4932472168
    L-szám L00800 4578

    Leírás

    Leírás:

    • Szabványos 1/2˝ G-felvétel 40 mm átmérőig, 1 1/4˝ UNC-felvétel 51-150 mm átmérőtől
    • Lézerhegesztett szegmensek, erős a letörés ellen
    • 10 mm magas szegmensek a hosszú élettartamért
    • Vasbetonban való használatra alkalmas
    • Nedves fúráshoz

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 300
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: WCHP-TK 14 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz