PACKOUT Fából készült munkalap

Cikkszám: 4932472128
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
    Termék fajtája Munkapad munkalap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932472128
    EAN / GTIN 4058546325244
    Gyártó száma 4932472128
    L-szám L00800 1634

    Leírás

    Leírás:

    • Rugalmas tengeri rétegelt lemezlap sima felülettel könnyű szerelési munkákhoz, íráshoz, vázlatkészítéshez vagy laptopon való munkavégzéshez
    • Finomított felület más PACKOUT™ anyagokra történő gyors és egyszerű rögzítéshez
    • 22 kg hasznos teherbírású
    • A moduláris PACKOUT™ tárolórendszer része
    • Az ütésálló polimerekből készült - ideális az építkezéseken való használathoz

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Csomagolható, testreszabható munkafelület

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz