krimpelő betét akkumulátoros nyomószerszámhoz

Cikkszám: 4932471998
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pofa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471998
EAN / GTIN 4058546298975
Gyártó száma 4932471998
L-szám L00800 395

Leírás

Leírás:

  • DIN Aluminium alumínium tömörített kábelsarkok és csatlakozók krimpeléséhez (DIN 46329, 46267 1. és 2. rész, DIN EN 50182)

Jellemző:

  • Tartalom: kazetta 9 présbetéttel: 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 és 300 mm²
  • Pack tartalma: 9
  • Termékváltozat: DIN22 AL DIE KITFor M18 HCCT

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz