krimpelő betét akkumulátoros nyomószerszámhoz

Cikkszám: 4932471997
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pofa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471997
EAN / GTIN 4058546298968
Gyártó száma 4932471997
L-szám L00800 363

Leírás

Leírás:

  • FIN 46235 tömörített kábelsarkok és csatlakozók krimpeléséhez rézcsatlakozásokhoz (DIN 46267)

Jellemző:

  • Tartalom: kazetta 11 présbetéttel - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 és 300 mm²
  • Pakett tartalma: 11
  • Termékváltozat: DIN22 CU DIE KITFor M18 HCCT

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz