Finom csavarhúzó készlet TX (6db)

Cikkszám: 4932471870
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471870
EAN / GTIN 4058546297695
Gyártó száma 4932471870
L-szám L00800 1159

Leírás

Leírás:

  • Folyamatos penge a hosszabb élettartamért
  • 360°-ban forgatható végzáró sapka
  • Krómozott penge a nagyobb korrózióvédelemért
  • Minőségi tárolótáskát tartalmaz
  • Hosszabb penge a munkaterület jobb láthatósága és a nagyobb hatótávolság érdekében

Jellemző:

  • Tartalom: T6, T7, T8,T9, T10, T15
  • Pack tartalma: 6
  • Termékváltozat: 6db Torx precíziós csavarhúzó készlet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz