Prémium mérőszalag 5 m széles, 33 mm széles

Cikkszám: 4932471815
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471815
EAN / GTIN 4058546297145
Gyártó száma 4932471815
L-szám L00800 3692

Leírás

Leírás:

  • 4 m-ig meghosszabbítható, elgörbülés nélkül - a hatékonyabb munkavégzés és a nagyobb hatótávolság érdekében
  • Vakarásálló bevonat erősíti a szalag első 15 cm-ét
  • A kétoldalas skála megkönnyíti a leolvasást függőleges mérésnél
  • Sokkálló ház 5 pontos- zárral a hosszabb élettartamért
  • A szabadalmaztatott ujjvédő védi az ujjakat, amikor a szalagot behúzzák
  • Övkapocs a könnyű rögzítéshez
  • Védő nejlonréteg védi a szalagot a kopástól
  • Kivágott lyuk a Milwaukee® szerszámzárhoz való egyszerű rögzítéshez, amikor magasban dolgozik

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Prémium széles penge 5 -1db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz