STUD Mérőszalag 8 m, 33 mm széles GEN II

Cikkszám: 4932471627
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471627
EAN / GTIN 4058546295264
Gyártó száma 4932471627
L-szám L00800 3702

Leírás

Leírás:

  • EXO 360™ hevedertechnológia - tartós és kopásálló
  • Mágneses véghorog megkönnyíti a sík vagy kerek felületekre való rögzítést
  • 4 m-ig meghosszabbítható, a hatékonyabb munkavégzés és a nagyobb hatótávolság érdekében
  • A kopásálló bevonat a szalag első 15 cm-ét erősíti
  • A kétoldali skála megkönnyíti a leolvasást függőleges mérésnél
  • A szabadalmaztatott ujjvédő védi az ujjakat a szalag visszahúzása közben
  • . Szalagvisszahúzás
  • Impaktálló ABS ház puha markolattal a nagyfokú felhasználói kényelem és a hosszabb élettartam érdekében
  • Övkapocs az egyszerű rögzítéshez
  • Kivágott lyukak a Milwaukee® szerszámtartóhoz való egyszerű rögzítéshez magasban végzett munka esetén
  • II. pontossági osztály

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: STUD Gen2 8 -1db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz