Bit TX20 150 mm SHOCKWAVE (1)

Cikkszám: 4932471573
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932471573
    EAN / GTIN 4058546294724
    Gyártó száma 4932471573
    L-szám L00800 2592

    Leírás

    Leírás:

    • A SHOCKWAVE ™ ütésálló tartozékok a rendszermegoldás az ütvecsavarozás területén
    • Az innovatív rendszerkiegészítők nemcsak ütésállóak, és így ütvecsavarozókkal való használatra alkalmasak, hanem minden fúró- és csavarozási esethez megfelelő tartozékot kínálnak
    • Lézerrel edzett WEAR GUARD TIP™ bithegy a pontos illesztési pontosság és a hosszabb élettartam érdekében
    • SHOCK ZONE™ geometria - nagyon rugalmas, az ütések elnyelésére
    • A rugalmas SHOCK ZONE™ csökkenti a bithegyre ható feszültséget és ezáltal a törés kockázatát
    • A SHOCK ZONE™ és egy speciális edzési eljárás kombinációja elnyeli az ütéseket
    • Speciális acél: A Milwaukee® számára kifejlesztett acélötvözet speciálisan a SHOCKWAVE™ bitekhez, valamint az ütvecsavarozókkal való használathoz van igazítva
    • Ezáltal a SHOCKWAVE™ bitek stabilabbak és ugyanakkor rugalmasabbak is - optimális a kemény csavarozási esetekhez

    Jellemző:

    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Shockwave TX20 x 150 mm - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz