Maxbite racsnis villáskulcs 14 mm-es kombinált csavarkulcs

Cikkszám: 4932471507
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471507
EAN / GTIN 4058546294069
Gyártó száma 4932471507

Leírás

Leírás:

  • 144 racsnis fog 2,5°-os visszatérési szöggel a szűk helyeken való rugalmasságért
  • Dupla racsnis zárófog a hosszabb racsnis élettartamért
  • MAX BITE™ pofanyílás a csökkentett csúszás és pörgés érdekében
  • Kerekített T-profilú fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Színes méretjelölés a könnyű azonosításért
  • ötvözött krómacél, krómozott

Jellemző:

  • max. fesztávolság: 14
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Maxbite racsnis metrikus kombinált feszítő 14mm - 1db
  • fesztávolság [mm]: 14

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz