Biztonsági kés önbehúzó

Cikkszám: 4932471360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471360
EAN / GTIN 4058546289881
Gyártó száma 4932471360
L-szám L00800 3644

Leírás

Leírás:

  • Biztonsági penge visszahúzható pengével, a penge automatikusan visszahúzódik, ha az előtoló mechanizmust elengedik
  • 2 fokozatú vágási mélységbeállítás
  • Integrált pengetároló akár 5 penge számára
  • Integrált csíkozó penge
  • Szerszámmentes pengecsere
  • Integrált csíkozó penge csíkozza le a kábelt ⌀ 5 mm²-ig

Jellemző:

  • A csomag tartalma: 1 db
  • Termékváltozat: Önbehúzó biztonsági kés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz