Gyémánt Fűrészlap 76 - 1 db

Cikkszám: 4932471333
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471333
EAN / GTIN 4058546289614
Gyártó száma 4932471333
L-szám L00800 634

Leírás

Leírás:

  • Diamantvágó korong széleskörű felhasználásra
  • Kiváló vágási tulajdonságok a magas gyémánttartalomnak köszönhetően
  • Az anyagok széles skáláján használható, például PVC, gránit, csempe, betontömbök, kompozit anyagok, gipszkarton, vékony fa, menetes rudak és fémlemezek

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 10
  • Penge átmérője: 76
  • Max. vágási szélesség: 1,2
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: Gyémánt többanyagú penge 76 - 1 db
  • Penge átmérője [mm]: 76
  • Vágási szélesség [mm]: 1,2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz