KÖRFűrészlap 216/30MM Z60 FA

Cikkszám: 4932471317
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
    Termék fajtája Körfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932471317
    EAN / GTIN 4058546289454
    Gyártó száma 4932471317

    Leírás

    Leírás:

    • PTFE (teflon) bevonat: csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágásokért
    • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
    • Lézerrel vágott rezgőnyílások: Alacsonyabb rezgésszám és pontosabb vágás érdekében
    • A nyílások poliuretánnal vannak kitöltve és lengéscsillapítóként működnek, mivel megakadályozzák, hogy a rezgések elérjék a keményfémfogakat
    • Magas minőségű lézervágott acél: pontos vágásokat garantál
    • Kobaltba áztatott keményfémfogak: hosszabb ideig élesebbek maradnak és tisztább vágásokat eredményeznek

    Jellemző:

    • A fogak száma: 60
    • Búrátmérő [mm]: 30
    • Fűrészlap átmérője: 216
    • Pack tartalma: 1
    • Termékváltozat: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 60ATB neg.
    • Fűrészlap átmérője [mm]: 216
    • Fűrészlap fogainak száma: 60

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz