KörFűrészlap 216/30mm 24Z fa

Cikkszám: 4932471315
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471315
EAN / GTIN 4058546289430
Gyártó száma 4932471315

Leírás

Leírás:

  • PTFE (teflon) bevonat: csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágásokért
  • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
  • Lézerrel vágott rezgőnyílások: Alacsonyabb rezgésszám és pontosabb vágás érdekében
  • A nyílások poliuretánnal vannak kitöltve és lengéscsillapítóként működnek, mivel megakadályozzák, hogy a rezgések elérjék a keményfémfogakat
  • Magas minőségű lézervágott acél: pontos vágásokat garantál
  • Kobaltba áztatott keményfémfogak: hosszabb ideig élesebbek maradnak és tisztább vágásokat eredményeznek

Jellemző:

  • A fogak száma: 24
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Fűrészlap átmérője: 216
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 24ATB neg.
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 216
  • Fogak száma: 24

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz