Körfűrészlap 184/30MM 24Z Fa

Cikkszám: 4932471297
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
    Termék fajtája Körfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932471297
    EAN / GTIN 4058546289256
    Gyártó száma 4932471297
    L-szám L00800 1112

    Leírás

    Leírás:

    • PTFE bevonat (teflon): csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágás érdekében
    • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
    • Lézerrel vágott rezgéscsillapító rések: a csökkentett rezgés és a pontosabb vágás érdekében
    • A rések poliuretánnal vannak töltve és lengéscsillapítóként működnek, megakadályozva, hogy a rezgések elérjék a keményfém fogakat
    • Magas minőségű lézerrel vágott acél: Garantálja a precíz vágást
    • Kobaltba ágyazott karbidfogak: Hosszabb ideig élezettek maradnak a tisztább vágások érdekében
    • *VANYI KERESZÉLY: Akkus szerszámokhoz optimalizált, extra vékony vágásszélesség az akkumulátor töltésenkénti hosszú üzemidőért
    • *Minden fafajta: Puha/keményfa, rétegelt lemez, bevonatos táblák, melamin, MDF
    • **Szokásos fűrészlapok teflonbevonat és rezgőnyílás nélkül

    Jellemző:

    • A fogak száma: 24
    • Búrátmérő [mm]: 30
    • Fűrészlap átmérője: 184
    • Pack tartalma: 1 db
    • Termékváltozat: CSB P W 184 x 30 x 1,6 x 24ATB
    • Fűrészlap átmérője [mm]: 184
    • Fogak száma: 24

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz