Prémium betonfúró 3x90 mm

Cikkszám: 4932471167
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932471167
    EAN / GTIN 4058546287955
    Gyártó száma 4932471167
    L-szám L00800 2428

    Leírás

    Leírás:

    • Ezek a kiváló minőségű, keményfém hegyű (TCT) fúrófejek beton, pórusbeton, falazat fúrására alkalmasak, pala és gránit
    • Ezek a prémium betonfúrók ⌀ 5 mm-től kezdve 3 lapos szárral rendelkeznek a fúrótokmányban való biztos tartás érdekében
    • ⌀ 3 és 4 mm-es fúrók kerek szárú kivétellel rendelkeznek
    • Vörös spirál a szerszámtáskában való könnyű megkülönböztetés érdekében
    • Megfelelnek forgó- és ütő üzemmódban egyaránt

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 45
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: HDB 3 x 90 - 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz