SDS-Plus fúrószerszámkészlet DUST LOK (6db)

Cikkszám: 4932471162
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471162
EAN / GTIN 4058546287900
Gyártó száma 4932471162

Leírás

Leírás:

  • Eredményes pormentes fúrás a biztonságosabb és tisztább munkakörnyezetért
  • A fúrópor akár 99%-át elszívja
  • Aktív fúrófejhűtés a hosszabb élettartamért
  • 4 pengés-. kialakítás megakadályozza a fúrófej elakadását a megerősítéssel kapcsolatos ütközések esetén
  • Pontos koncentrikus és kör alakú fúrások a PGM szerint
  • Univerzális adapter minden elterjedt porelszívóhoz tömlővel-⌀ 32-38 mm

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 100
  • Tartalom: ⌀ 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x Szár szívóadapterrel
  • Szárfelvétel: SDS-Plus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz