SDS-Plus fúrófej DUST LOK 6x136 mm (1db)

Cikkszám: 4932471156
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471156
EAN / GTIN 4058546287849
Gyártó száma 4932471156

Leírás

Leírás:

  • Eredményes pormentes fúrás a biztonságosabb és tisztább munkakörnyezetért
  • A fúrópor akár 99%-át elszívja
  • Aktív fúrófejhűtés a hosszabb élettartamért
  • 4 pengés-. kialakítás megakadályozza a fúrófej elakadását a megerősítéssel kapcsolatos ütközések esetén
  • Pontos koncentrikus és kör alakú fúrások a PGM szerint
  • Univerzális adapter minden elterjedt porelszívóhoz tömlővel-⌀ 32-38 mm

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 100
  • A tengelytartó: SDS-Plus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz