SDS+ hosszabbító 450mm

Cikkszám: 4932471154
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
  • Szár: SDS Plus
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
Szár SDS Plus
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471154
EAN / GTIN 4058546287825
Gyártó száma 4932471154
L-szám L00800 1806

Leírás

Leírás:

  • Univerzális SDS-Plus hosszabbítók SDS-Plus fúrókalapácsokhoz
  • Szerszámmentes Click & Connect csatlakozórendszer
  • Minden SDS-Plus forgókalapácshoz és fúrókalapácshoz illeszkedik
  • Ideális fúráshoz akadályok körül, mint pl.. Pl.
  • beépített csövek vagy felülről fúrás
  • Mély lyukak fúrását teszi lehetővé, pl.
  • megerősítéshez, anélkül, hogy drágább hosszú fúrókalapácsokat kellene vásárolni

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 450
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SDS-Plus hosszabbító - 450 mm
  • Készlet: 1
  • Szárfelvétel: SDS-Plus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz