SDS+ hosszabbító 300mm

Cikkszám: 4932471153
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932471153
    EAN / GTIN 4058546287818
    Gyártó száma 4932471153
    L-szám L00800 731

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális SDS-Plus hosszabbító SDS-Plus fúrókalapácsokhoz
    • Szerszámmentes Click & Connect csatlakozórendszer
    • Minden SDS-Plus forgókalapácshoz és fúrókalapácshoz illeszkedik
    • Ideális az akadályok körüli fúráshoz, mint pl.. Pl.
    • beépített csövek vagy felülről fúrás
    • Mély lyukak fúrását teszi lehetővé, pl.
    • megerősítéshez, anélkül, hogy drágább hosszú fúrókalapácsokat kellene vásárolni

    Jellemző:

    • Hossz [mm]: 300
    • Pakettartalom: 1 db
    • Termékváltozat: SDS- Plus hosszabbító - 300 mm
    • Mennyiség: 1 db
    • Szárfelvétel: SDS-Plus

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz