J18-V14 f. 18V-os préselőszerszám J18-V14 f. 18V-os préselőszerszám

Cikkszám: 4932471086
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Radiális prés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471086
EAN / GTIN 4058546287146
Gyártó száma 4932471086

Leírás

Leírás:

  • Az M12™ és M18™ FORCE LOGIC™ préspofák az iparág legmagasabb minőségi és tartóssági szabványai szerint készülnek
  • Ezek a préspofák úgy lettek kialakítva, hogy hüvelykujjal könnyen nyithatók legyenek, és az M12™ és M18™ FORCE LOGIC™ présszerszámokkal együtt használva egykezes préselési megoldást nyújtanak 108 mm-es csövekhez
  • A préspofák kiváló minőségű préselési kapcsolatokat biztosítanak az összes jelentős szerelvénymárkához

Jellemző:

  • Termékváltozat: Pofa J18 - V14 - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz