Csillagvilláskulcs-készlet 15 db.metr.-1ST

Cikkszám: 4932464994
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464994
EAN / GTIN 4058546229399
Gyártó száma 4932464994
L-szám L00800 3768

Leírás

Leírás:

  • 144 racsni fogazat 2,5°-os visszatérési szöggel a rugalmasságért még szűk helyeken is
  • Hosszú élettartamú kettős fogó a racsni hosszú élettartamáért
  • MAX BITE™ pofanyílás a csökkentett csúszás vagy pörgés érdekében
  • Színes méretjelölés a könnyű azonosítás érdekében
  • ötvözött krómacél, krómozott
  • kerekített T-profilú fogantyú a magas felhasználói kényelemért

Jellemző:

  • Tartalom: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Pakett tartalma: 15
  • Termékváltozat: 15 db Maxbite racsnis metrikus sorkulcskészlet - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz