M18FOPH-HTA SÖVÉNYNYÍRÓ TARTOZÉK

Cikkszám: 4932464959
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
Cikkszám 4932464959
EAN / GTIN 4058546229047
Gyártó száma 4932464959
L-szám Z0E074 231

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis a Milwaukee® M18 FUEL™ kültéri motorfej QUIK-. LOK™ csatlakozórendszerrel
  • Nagy teljesítmény az ágak vágásához 25 mm-ig
  • 508 mm vágási hossz a nagyobb elérés és termelékenység érdekében
  • A csuklós fej 12 pozíciót kínál 0° és 270° között a sokoldalú dőlésszögek és a könnyű kezelhetőség érdekében vágás közben. magas sövények vágásához
  • A késhegyvédő védi a penge külső végét a sérülésektől
  • A késvédő teljesen körülveszi a kést a biztonságos tárolás és szállítás érdekében
  • A 91 cm-es hosszabbító tartozékkal használható a maximális hatótávolság érdekében

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkukapacitás: M18
  • Akkukapacitás [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Technológia típusa: Üzemanyag
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 2,6
  • Mellékelt töltő: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: M18 FOPH-HTA
  • Szokásos felszerelés: Kardvédő

Tartalom:

kartondobozban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz