M18FOPH-CSA LÁNCFŰRÉSZ TARTOZÉK

Cikkszám: 4932464957
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
Cikkszám 4932464957
EAN / GTIN 4058546229023
Gyártó száma 4932464957
L-szám Z0E074 229

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis a Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ rögzítőrendszerrel
  • Tökéletes a fej feletti ágvágáshoz
  • 254 mm-es vezetősín automatikus láncolajozással
  • A láncfeszítőhöz való oldalsó hozzáférés a lánc könnyű beállításához
  • Horgok ideálisak a már levágott ágak felkarolásához és lehúzásához
  • Egy M18™ 8. sz. motoros vágófejjel akár 150 vágás is elvégezhető. 0 Ah akkumulátorral
  • Használja 91 cm-es hosszabbító tartozékkal a maximális hatótávolságért

Jellemző:

Nincs benne elem
  • Akuk/akkuk száma: 0
  • Technológia típusa: Üzemanyag
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Szállítás: Dobozban
  • Súly [kg]: 1,9
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Tartozék: Nem
  • Termékváltozat: M18 FOPH-CSA
  • Szokásos felszerelés: Kardvédő
  • Tartalom:

    kartondobozban

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz