Lyukfűrész,MULTI MAT. BIG HAWG 54MM -1ST

Cikkszám: 4932464926
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464926
EAN / GTIN 4058546228712
Gyártó száma 4932464926
L-szám L00800 4091

Leírás

Leírás:

  • A több anyagból készült BIG HAWG™ lyukfűrészek ideálisak villanyszerelők, ácsok, konyhaépítők, valamint HVAC szakemberek számára
  • Az anyagok széles skáláján való használatra tervezték:
  • Tégla* - téglához és üreges blokkokhoz alkalmas
  • Pórusbeton*, gáz- és pórusbetonblokk
  • Lágy mészhomokos tégla 30 N/mm² keménységig
  • Lágyfa, forgácslap, rétegelt lemez, MDF
  • Műanyag és műanyaggal bevont lapok
  • *Nem alkalmas kemény anyagok, például beton, gránit, közepesen kemény vagy kemény mészhomoktégla, természetes kő és kemény tégla, amelynek keménysége meghaladja a 30 N/mm²-t.

Jellemző:

  • A fogak száma: 3
  • Max. vágási mélység: 60
  • Max. Vágásmélység [mm]: 60
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Big Hawg Multi. Mat. 54mm - 1 db
  • Fogak száma: 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban