Lyukfűrész ,MULTI MAT. BIG HAWG 25MM -1ST

Cikkszám: 4932464921
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464921
EAN / GTIN 4058546228668
Gyártó száma 4932464921
L-szám L00800 1785

Leírás

Leírás:

  • A többféle anyagból készült BIG HAWG™ lyukfűrészek ideálisak villanyszerelők, ácsok, konyhai építők, valamint vízvezeték-szerelők számára
  • Az anyagok széles skálájához tervezték:
  • Tégla* - téglához és üreges blokkokhoz alkalmas
  • Pórusbeton*, gáz- és pórusbetonblokk
  • Lágy mészhomokos tégla 30 N/mm² keménységig
  • Lágyfa, forgácslap, rétegelt lemez, MDF
  • Műanyag és műanyaggal bevont lapok
  • *Nem alkalmas kemény anyagok, például beton, gránit, közepesen kemény vagy kemény mészhomoktégla, természetes kő és kemény tégla, amelynek keménysége meghaladja a 30 N/mm²-t.

Jellemző:

  • A fogak száma: 2
  • Max. vágási mélység: 60
  • Max. Vágásmélység [mm]: 60
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Big Hawg multi anyag 25mm - 1 db
  • Fogak száma: 2