SDS-Plus porelszívó 215 mm-ig

Cikkszám: 4932464917
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464917
EAN / GTIN 4058546228620
Gyártó száma 4932464917
L-szám L00800 2018

Leírás

Leírás:

  • Univerzális - minden SDS-Plus fúrókalapáccsal használható, függetlenül a gyártótól vagy a kialakítástól
  • Mindössze 215 mm teljes hosszúságú SDS-Plus fúrókalapáccsal használható
  • Minden elszívórendszerrel használható
  • Átlátszó hüvely az optimális láthatóság és pontosság érdekében
  • A levegőben szálló por akár 99 %-át elszívja
  • Elszívással vagy anélkül is használható

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SDS-Plus porfogó hüvely

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz