Vízmérték Slim 60 cm mágneses

Cikkszám: 4932464855
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464855
EAN / GTIN 4058546228002
Gyártó száma 4932464855
L-szám L01780 1913

Leírás

Leírás:

  • 2 robosztus akril fiola, ütésálló és UV-álló
  • Pontosra maratott mérőfelületek (120 cm-ig) a pontos igazításhoz
  • Ötéscsillapító gumiból készült végzárók
  • Csúszásgátlók a sima felületekre való könnyű felhelyezéshez
  • Hosszú élettartamú felfüggesztési lehetőség a könnyű tároláshoz
  • VPA által tanúsított pontosság
  • A mérési pontosság 0,029° (0,5 mm/m)

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Mágneses vízmérték 60cm - 1db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz