Lyukfűrész 98 MM - 1ST

Cikkszám: 4932464705
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464705
EAN / GTIN 4058546226503
Gyártó száma 4932464705
L-szám L00800 274

Leírás

Leírás:

  • Változó 4/6 TPI foggeometria a gyors fúrási előrehaladás és univerzális felhasználás érdekében
  • Bi-Metal fogazás az optimális tartósság és hosszabb élettartam érdekében
  • Univerzális felhasználásra acélban, színesfémben, fában, gipszkartonban, műanyagban

Jellemző:

  • max. vágási mélység: 38
  • Max. Vágási mélység [mm]: 38
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: HSAW 98 MM - 1PC

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz