Lyukfűrész 21 MM

Cikkszám: 4932464675
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932464675
    EAN / GTIN 4058546226206
    Gyártó száma 4932464675
    L-szám L00800 4452

    Leírás

    Leírás:

    • Változó 4/6 TPI foggeometria a gyors fúrási előrehaladás és univerzális felhasználás érdekében
    • Bi-Metal fogazás az optimális tartósság és hosszabb élettartam érdekében
    • Univerzális felhasználásra acélban, színesfémben, fában, gipszkartonban, műanyagban

    Jellemző:

    • max. vágási mélység: 38
    • Max. Vágási mélység [mm]: 38
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: HSAW 21 MM - 1PC

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz