Prémium mérőszalag 8 m, 27 mm széles mágnes.

Cikkszám: 4932464600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
    Termék fajtája Mérőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932464600
    EAN / GTIN 4058546225452
    Gyártó száma 4932464600
    L-szám L00800 3640

    Leírás

    Leírás:

    • Az erős mágnes megkönnyíti a véghorog elhelyezését sík vagy kerek felületeken
    • Kompakt és ergonomikus kialakítás
    • 3,4 m-re nyúlik ki, elgörbülés nélkül - a hatékonyabb munkavégzés érdekében
    • Bevakulásmentes nejlon védőbevonat az akár 10x hosszabb élettartamért
    • 27 mm széles szalag mindkét oldalán skálázással megkönnyíti az olvasást függőleges mérésnél
    • Patentált ujjvédő optimalizált érintkezési felülettel a biztonságos megállásért
    • 5 pontos házzár a hosszabb élettartamért
    • II. pontossági osztály
    • Építészmérce a rajzok egyszerű méretarányos átalakításához

    Jellemző:

    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: Mágneses mérőszalag 8 m / 27 - 1db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz