Prémium mérőszalag 5 m, 27 mm széles mágnes.

Cikkszám: 4932464599
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464599
EAN / GTIN 4058546225445
Gyártó száma 4932464599
L-szám L00800 3612

Leírás

Leírás:

  • Az erős mágnes megkönnyíti a véghorog elhelyezését sík vagy kerek felületeken
  • Kompakt és ergonomikus kialakítás
  • 3,4 m-re nyúlik ki, elgörbülés nélkül - a hatékonyabb munkavégzés érdekében
  • Bevakulásmentes nejlon védőbevonat az akár 10x hosszabb élettartamért
  • 27 mm széles szalag mindkét oldalán skálázással megkönnyíti az olvasást függőleges mérésnél
  • Patentált ujjvédő optimalizált érintkezési felülettel a biztonságos megállásért
  • 5 pontos házzár a hosszabb élettartamért
  • II. pontossági osztály
  • Építészmérce a rajzok egyszerű méretarányos átalakításához

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Mágneses mérőszalag 5 m / 27 - 1db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz