Csőkulcs 550 mm

Cikkszám: 4932464578
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464578
EAN / GTIN 4058546225230
Gyártó száma 4932464578
L-szám L00800 908

Leírás

Leírás:

  • Króm-vanádium acélból készült és olajban edzett a DIN 5234 szerinti hosszú élettartam érdekében
  • Vékony, 45°-os szögben döntött pofák, ideális szűk helyekre
  • Aszimmetrikusan fogazott, indukciósan edzett pofák az optimális fogásért
  • Kézfej kialakítása az optimális erőátvitelért

Jellemző:

  • Súly [g]: 3000
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: S állkapocs csőkulcs 550mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz