Csőkulcs 340 mm

Cikkszám: 4932464576
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464576
EAN / GTIN 4058546225216
Gyártó száma 4932464576
L-szám L00800 1328

Leírás

Leírás:

  • Króm-vanádium acélból készült és olajban edzett a DIN 5234 szerinti hosszú élettartam érdekében
  • Vékony, 45°-os szögben döntött pofák, ideális szűk helyeken
  • Aszimmetrikusan fogazott, indukciósan edzett pofák az optimális fogásért
  • Kézfej kialakítása az optimális erőátvitelért

Jellemző:

  • Súly [g]: 965
  • Pakettartalom: 1 db
  • Termékváltozat: S-pofás csőkulcs 340mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz