VDE kombinált fogó 180 mm

Cikkszám: 4932464572
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464572
EAN / GTIN 4058546225179
Gyártó száma 4932464572
L-szám L00800 3566

Leírás

Leírás:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) tanúsítvánnyal
  • 10 000 voltig tesztelve és garantáltan 1. 000 voltig
  • Tesztelve -40°-ig
  • Az acélpofák teljesen kovácsoltak, edzettek és lágyítottak az optimális szerszám élettartam érdekében
  • A szürke titán felületi bevonat nem tükröződik és magas szintű korrózióvédelmet garantál
  • Indukciósan edzett vágóélek
  • Precíziós megmunkálás az optimális erőátvitel és a nagyszerű tőkeáttétel érdekében
  • Ergonomikus fogantyúk a magas felhasználói kényelem érdekében

Jellemző:

  • Súly [g]: 250
  • Hossz [mm]: 180
  • Pack tartalma: 1 db
  • Termékváltozat: VDE kombinált fogó 180mm