VDE oldalcsípő fogó 160 mm

Cikkszám: 4932464567
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932464567
EAN / GTIN 4058546225124
Gyártó száma 4932464567
L-szám L00800 3741

Leírás

Leírás:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) tanúsítvánnyal
  • 10 000 voltig tesztelve és garantáltan 1. 000 voltig
  • Tesztelve -40°-ig
  • Az acélpofák teljesen kovácsoltak, edzettek és lágyítottak az optimális szerszám élettartam érdekében
  • A szürke titán felületi bevonat nem tükröződik és magas szintű korrózióvédelmet garantál
  • Indukciósan edzett vágóélek
  • Precíziós megmunkálás az optimális erőátvitel és a nagyszerű tőkeáttétel érdekében
  • Ergonomikus fogantyúk a magas felhasználói kényelem érdekében

Jellemző:

  • Súly [g]: 210
  • Hossz [mm]: 160
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: VDE átlósvágó 160mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz