Csillagvilláskulcs-készlet 7 darab metrikus

Cikkszám: 4932464257
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932464257
    EAN / GTIN 4058546222024
    Gyártó száma 4932464257
    L-szám L00800 3738

    Leírás

    Leírás:

    • MAX BITE™ pofanyílás a csökkentett csúszás vagy pörgés érdekében
    • Kerekített T-profilú fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelemért
    • Optimalizált tárolási megoldás, 7 darabos készlet hordozófogantyúval
    • 15 darabos készlet hordozóban a szerszámosfiókokban való egyszerű tároláshoz
    • Színes méretjelölés a könnyű azonosításhoz
    • 15°-os eltolás
    • Elektronacél, krómozott

    Jellemző:

    • Tartalom: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
    • Pakett tartalma: 7
    • Termékváltozat: Maxbite metrikus fésű 7 db. Kulcskészlet - 1db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz