PACKOUT Tároló láda

Cikkszám: 4932464078
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
    Termék fajtája Rendszerkoffer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932464078
    EAN / GTIN 4058546220235
    Gyártó száma 4932464078
    L-szám L00800 1318

    Leírás

    Leírás:

  • A PACKOUT® moduláris tárolási megoldás része
  • Konstrukció ütésálló polimerekből - ideális építkezéseken való használatra
  • 113 kg hasznos teherbírású
  • Industriális minőségű kihúzható teleszkópos fogantyú
  • Rugalmas
  • Ø 228 mm-es
  • nagy teherbírású kerekek
  • IP65 védettségi fokozat véd a por
  • víz és szennyeződés ellen
  • Fém merevítések erősítik a tok sarkait
  • Fémkapcsokkal ellátott reteszek
  • Szerszámtartót tartalmaz
  • A ONE KEY® TICK® felszerelési lehetősége.
  • Jellemző:

    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: Csomagoló kocsis doboz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz